› Utensili › Strumenti di misura portatili

190-202-III OSCILLOSCOPIO 200MHZ, 2

Cod. Rexel FK5282439
Cod. Produttore 5282439
Cod. EAN 0195112021842

Informazioni principali

  • Serie: 190-202
  • Canali: 2
  • Larghezza banda: 200 MHz
  • Velocità campionamento: 2,5 GS/s
  • Memoria: 10.000 campioni/canale
  • Classificazione sicurezza: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
  • Display: LCD 5,3” a colori
  • Autonomia batteria: fino a 7 ore (BP291 opzionale)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Oscilloscopi portatili ad alte prestazioni progettati per ambienti difficili. Gli strumenti di misura ScopeMeter 190 serie III di Fluke sono progettati per essere utilizzati ovunque e per affrontare qualsiasi lavoro di ricerca guasti. Questi strumenti di misura classificati CAT III 1000 V/CAT IV 600 V combinano la portabilità e la robustezza con le elevate prestazioni tipiche degli oscilloscopi da banco per aiutare ad affrontare con facilità le sfide di installazione, messa in servizio e manutenzione di macchinari industriali, controlli di automazione e di processo ed elettroniche di conversione di potenza, da DC a 500 MHz. Lo strumento è disponibile nei modelli a due o quattro canali con un'ampia gamma di opzioni in termini di larghezza di banda. L'elevata velocità di campionamento fino a 5,0 GS/s, la risoluzione di 200 ps e la vasta memoria di 10.000 campioni per canale consentono un'acquisizione di alta precisione e la visualizzazione dei dettagli relativi alla forma d'onda, del rumore e di altri disturbi. Consente di eseguire misurazioni relative ala tempistica o all'ampiezza in sistemi di controllo trifase o a tre assi, oppure semplicemente di confrontare e contrapporre punti di test multipli in un circuito sottoposto a prova. Funzioni quali registrazione senza carta TrendPlot™, modalità ScopeRecord™, trigger Connect-and-View™ e un'esclusiva funzione Replay di 100 schermate consentono di diagnosticare rapidamente i problemi per ridurre al minimo i costi di riparazione e i tempi di inattività. Queste funzionalità rendono gli oscilloscopi facili da usare, soprattutto quando si diagnosticano i problemi più difficoltosi, come forme d'onda complesse, rumore indotto, eventi intermittenti e fluttuazioni o deriva di segnale.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria ricaricabile

numero di canali

2

memoria dei valori misurati

interfaccia

misurazione di frequenza

monitor

Colore/digitale

prova di continuità/test diodi

Minima sensibilità d'entrata

2 mV

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

6000 A

max. intervallo di misura della corrente DC

2000 A

forme dei segnali di riferimento

sincronizzazione della larghezza d'impulsi selezionabile

misurazione della temperatura

Ampiezza banda di frequenza

200 MEGAHERTZ

Serie

190 202

190-202-III OSCILLOSCOPIO 200MHZ, 2