Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5282417
Cod. Produttore
5282417
Cod. EAN
0195112021835

Informazioni di prodotto

Strumento di misura ScopeMeter 190-104-III con kit

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Oscilloscopi portatili ad alte prestazioni progettati per ambienti difficili. Gli strumenti di misura ScopeMeter 190 serie III di Fluke sono progettati per essere utilizzati ovunque e per affrontare qualsiasi lavoro di ricerca guasti. Questi strumenti di misura classificati CAT III 1000 V/CAT IV 600 V combinano la portabilità e la robustezza con le elevate prestazioni tipiche degli oscilloscopi da banco per aiutare ad affrontare con facilità le sfide di installazione, messa in servizio e manutenzione di macchinari industriali, controlli di automazione e di processo ed elettroniche di conversione di potenza, da DC a 500 MHz. Lo strumento è disponibile nei modelli a due o quattro canali con un'ampia gamma di opzioni in termini di larghezza di banda. L'elevata velocità di campionamento fino a 5,0 GS/s, la risoluzione di 200 ps e la vasta memoria di 10.000 campioni per canale consentono un'acquisizione di alta precisione e la visualizzazione dei dettagli relativi alla forma d'onda, del rumore e di altri disturbi. Consente di eseguire misurazioni relative ala tempistica o all'ampiezza in sistemi di controllo trifase o a tre assi, oppure semplicemente di confrontare e contrapporre punti di test multipli in un circuito sottoposto a prova. Funzioni quali registrazione senza carta TrendPlot™, modalità ScopeRecord™, trigger Connect-and-View™ e un'esclusiva funzione Replay di 100 schermate consentono di diagnosticare rapidamente i problemi per ridurre al minimo i costi di riparazione e i tempi di inattività. Queste funzionalità rendono gli oscilloscopi facili da usare, soprattutto quando si diagnosticano i problemi più difficoltosi, come forme d'onda complesse, rumore indotto, eventi intermittenti e fluttuazioni o deriva di segnale.

alimentazione elettrica

Batteria ricaricabile

numero di canali

4

memoria dei valori misurati

interfaccia

misurazione di frequenza

monitor

Colore/digitale

Minima sensibilità d'entrata

2 mV

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

6000 A

max. intervallo di misura della corrente DC

2000 A

forme dei segnali di riferimento

sincronizzazione della larghezza d'impulsi selezionabile

misurazione della temperatura

Ampiezza banda di frequenza

100 MEGAHERTZ

Produttore

190-104-III-S OSCILLOSCOPIO 100MHZ,