›

1850V-R-RRR-0-0-33-5-00-00-1-00

Cod. Rexel GRF103242
Cod. Produttore F103242

Informazioni principali

  • Serie: 1850
  • Tensione: 100-240 VAC/VDC
  • Corrente max relè: 5 A
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Dimensioni: 96x96x80 mm
  • Ingressi: Termocoppie, RTD, lineari
  • Uscite: Relè, logica, analogiche
  • Comunicazione: RS485 Modbus, Ethernet TCP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF103242 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi contesti applicativi, offrendo sicurezza e funzionalità ottimali. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e durature nel settore dell'elettricità.
1850V-R-RRR-0-0-33-5-00-00-1-00