›

1850P-D-RRR-0-0-03-5-00-00-0-FB

Cod. Rexel GRF065309
Cod. Produttore F065309

Informazioni principali

  • Serie: Performance 1850
  • Tensione: 100-240 VAC/VDC
  • Ingressi: 2 universali + 1 ausiliario
  • Regolazione: PID doppio loop
  • Uscite: Relè, logiche, analogiche
  • Comunicazione: RS485 Modbus, Ethernet TCP
  • Grado protezione: IP65 frontale
  • Dimensioni: 96x96x80 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il regolatore PID doppio loop 1850 è uno strumento altamente avanzato e versatile, progettato per il controllo preciso e affidabile di processi industriali. Dotato di un ampio schermo LCD retroilluminato ad alta visibilità e contrasto, consente la visualizzazione simultanea di variabili, setpoint e messaggi diagnostici configurabili in tre lingue. Il dispositivo supporta due ingressi universali configurabili per termocoppie, termoresistenze e ingressi lineari, con un terzo ingresso analogico opzionale per funzioni ausiliarie, garantendo flessibilità nella gestione di diverse tipologie di segnali. La doppia regolazione PID permette di gestire regolazioni indipendenti o in cascata, con algoritmi di tuning evoluti che assicurano stabilità e precisione anche in sistemi termici critici o veloci. La configurazione è semplificata grazie a una modalità guidata e a software dedicato, mentre la manutenzione preventiva è facilitata da contatori di energia e commutazioni, oltre a una diagnostica completa per rilevare anomalie e guasti. Il regolatore offre inoltre numerose funzionalità avanzate, tra cui timer multipli, programmatori di setpoint con fino a 192 step, blocchi applicativi logici e matematici per personalizzare sequenze di controllo, e comunicazioni integrate via RS485 Modbus RTU e Ethernet Modbus TCP con web server per il monitoraggio remoto. La struttura compatta 96 x 96 x 80 mm con grado di protezione IP65 sul frontale e la possibilità di estrazione frontale ne facilitano l’installazione e la sostituzione. Questo dispositivo è conforme alle normative CE, UL, cUL, EAC, ed è idoneo per applicazioni Nadcap secondo la normativa AMS2750E, rendendolo ideale per il controllo di forni e processi industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione.
1850P-D-RRR-0-0-03-5-00-00-0-FB