Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5015073
Cod. Produttore
5015073
Cod. EAN
4012195378259

Informazioni di prodotto

Piastra equipotenziale 188mm ottone grigio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra equipotenziale per l'equipotenzializzazione secondo DIN VDE 0100-410 / -540 e per l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo DIN VDE 0185-305 • Piastra di base e coperchio in polistirolo, grigio • Coperchio sigillabile/scrivibile • Listello di contatto in ottone, nichelato • Viti e piastre in acciaio, zincate galvanicamente • Portata di corrente da fulmini 100kA (10/350) Possibilità di connessione: • 7 conduttori a uno o più fili fino a 25 mm² o conduttori flessibili fino a 16 mm² • 1 tondo Rd 8-10 • 1 piatto fino a FL30 o tondo Rd 8-10

larghezza

52 mm

Tipologia

Con calotta di copertura

altezza

44,5 mm

Tipologia costruttiva

Struttura fissa

lunghezza

188 mm

numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm

1

numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido

7

numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm

1

isolatore

superficie del morsetto

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie della guida di contatto

Nichelato

materiale del morsetto

Acciaio

materiale della guida di contatto

Ottone

numero di collegamenti conduttore circolare totali

1

Produttore

1809 PIASTRA EQUIPOTENZIALE CON COP