Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5015081
Cod. Produttore
5015081
Cod. EAN
4012195378310

Informazioni di prodotto

Piastra equipotenziale con base metallica 188mm ottone grigio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra equipotenziale con base in metallo per l'equipotenzializzazione secondo IEC 60364-4-41 / IEC 603645-54 (CEI 64-8) e per l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo CEI EN 62305 • Coperchio scorrevole in polistirolo, grigio • Coperchio scorrevole sigillabile/scrivibile • Base in acciaio, zincato • Terminali portacontatti in ottone nichelato • Viti e piastre in acciaio, zincato galvanicamente • Portata di corrente da fulmini 100 kA (10/350) Possibilità di collegamento: • 7 conduttori a uno o più fili fino a 25 mm² o conduttori flessibili fino a 16 mm² • 1 tondo Rd 8-10 • 1 conduttore piatto fino a FL 30 o tondo Rd 8-10

larghezza

52 mm

Tipologia

Con calotta di copertura

altezza

43 mm

Tipologia costruttiva

Struttura fissa

lunghezza

188 mm

numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm

1

numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido

7

numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm

1

superficie del morsetto

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie della guida di contatto

Nichelato

materiale del morsetto

Acciaio

materiale della guida di contatto

Ottone

numero di collegamenti conduttore circolare totali

1

Produttore

1809 M PIASTRA EQUIPOTENZIALE CON C