Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5015014
Cod. Produttore
5015014
Cod. EAN
4012195378075

Informazioni di prodotto

Piastra equipotenziale 300mm ottone

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Piastra superiore e inferiore in acciaio zincato galvanicamente • Corpo morsetto e terminali portacontatti in ottone, viti in acciaio zincato a caldo Possibilità di collegamento: • 8 conduttori fino a 25 mm² • 1 tondo Rd 8-10 • 1 piatto fino a FL 40

larghezza

30 mm

Tipologia

Senza calotta di copertura

altezza

34 mm

Tipologia costruttiva

Struttura fissa

lunghezza

300 mm

numero di collegamenti conduttore piatto fino a 40 mm

1

numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido

8

numero di collegamenti conduttore circolare 8-10 mm

1

superficie del morsetto

Nichelato

superficie della guida di contatto

Nichelato

materiale del morsetto

Ottone

materiale della guida di contatto

Ottone

numero di collegamenti conduttore circolare totali

1

Produttore

1808 PIASTRA EQUIPOTENZIALE SENZA C