Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5015553
Cod. Produttore
5015553
Cod. EAN
4012195378495

Informazioni di prodotto

Piastra equipotenziale per bagno 409 ottone

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Terminali portacontatti in ottone nichelato • Viti e piastrina superiore in acciaio zincato galvanicamente Possibilità di collegamento: • 6 conduttori da 1,5-10 mm² • 1 conduttore da 6-16 mm²

larghezza

9,3 mm

Tipologia

Senza calotta di copertura

altezza

9 mm

Tipologia costruttiva

Struttura fissa

lunghezza

63 mm

numero di collegamenti conduttore fino a 16 mm² rigido

1

numero di collegamenti conduttore fino a 6 mm² rigido

6

superficie del morsetto

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie della guida di contatto

Nichelato

materiale del morsetto

Acciaio

materiale della guida di contatto

Ottone

numero di collegamenti conduttore circolare totali

7

Produttore

1804 PIASTRA EQUIPOTENZIALE SENZA C