Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5015830
Cod. Produttore
5015830
Cod. EAN
4012195002253

Informazioni di prodotto

Piastra equipotenziale BigBar / 5 connessioni 5xM10 Rame

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di equipotenzializzazione principale per l'equipotenzializzazione secondo DIN VDE 0100-410/-540 e l'equipotenzializzazione con parafulmine secondo DIN VDE 0185-305 (IEC/EN/CEI EN 62305-3) • Isolatori • Semplice e rapido montaggio dei cavi di collegamento tramite viti di chiusura M10 • Completo di tasselli e viti per il montaggio a parete • Con rondella DIN 137 per la sicurezza di avvitamento contro l'autoallentamento (ad es. necessario nei settori industriale e a rischio d'esplosione)

larghezza

40 mm

Tipologia

Solo morsetto

altezza

5 mm

Tipologia costruttiva

Struttura fissa

lunghezza

246 mm

isolatore

superficie del morsetto

Non trattato

superficie della guida di contatto

Non trattato

materiale del morsetto

Rame

materiale della guida di contatto

Rame

numero di collegamenti conduttore circolare totali

5

Serie

Ex

Produttore

1802 5 CU PIASTRA EQUIPOTENZIALE 5