Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Cod. Rexel
CP5015650
Cod. Produttore
5015650
Cod. EAN
4012195378556

Informazioni di prodotto

Piastra equipotenziale 217mm ottone grigio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Barra equipotenziale secondo DIN VDE 0100-410 / -540 per equipotenzializzazione con parafulmine secondo DIN VDE 0185-305 • secondo VDE 0618, parte 1 • con profilo di fissaggio 10 x 10 mm in ottone, nichelati • con morsettiere a contatto sicuro in acciaio, zincata galvanicamente • piastra di copertura e supporti in polistirolo, grigio • piastra di copertura piombabile / iscrivibile • portata di corrente da fulmini 100 kA (10/350) • staffa con fissaggio a vite sicuro contro l'autoallentamento (ad es. richiesto nel settore industriale ed Ex) Possibilità di connessione: • 7 conduttori a uno o più fili da 2,5-25 mm² o conduttori   flessibili fino a 16 mm² (max. Ø 7 mm) • 2 conduttori a uno o più fili 25-95 mm² o conduttori    flessibili fino a 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)• 1 piatto 30 x 3,5 mm•

larghezza

63 mm

Tipologia

Con calotta di copertura

altezza

67,5 mm

Tipologia costruttiva

Struttura modulare

lunghezza

217 mm

numero di collegamenti conduttore piatto fino a 30 mm

1

numero di collegamenti conduttore fino a 25 mm² rigido

7

numero di collegamenti conduttore fino a 95 mm² rigido

2

isolatore

superficie del morsetto

Con zincatura galvanica/elettrolitica

superficie della guida di contatto

Nichelato

materiale del morsetto

Acciaio

materiale della guida di contatto

Ottone

Produttore

1801 VDE PIASTRA EQUIPOTENZIALE COM