Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5015766
Cod. Produttore
5015766
Cod. EAN
4012195378914

Informazioni di prodotto

Il morsetto terminale 1801 RK95 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla staffa di trazione con fissaggio a vite anti-allentamento
  • Adatto a conduttori da 25 a 95 mm², anche flessibili fino a 70 mm²
  • Risparmio di tempo con unità di separazione integrate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata con portata di corrente da fulmini fino a 100 kA
  • Materiali resistenti in acciaio zincato per lunga durata
  • Maggiore sicurezza in ambienti industriali e a rischio esplosione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per conduttori a uno o più fili da 25-95 mm² • Per conduttori flessibili fino a 70 mm² (max. Ø 13,5 mm) • 2 unità di separazione • Portata di corrente da fulmini 100 kA (10/350) • Acciaio, zincato galvanicamente • Staffa di trazione con fissaggio a vite sicuro contro l'autoallentamento (ad es. richiesto nel settore industriale e a rischio d'esplosione)

adatto per

Altro

sezione max. del conduttore

95 mm²

larghezza del morsetto

14 mm

adatto per collegamento conduttore circolare

Produttore

1801 RK95 MORSETTO PER PIASTRA EQUI