Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5015758
Cod. Produttore
5015758
Cod. EAN
4012195378853

Informazioni di prodotto

Prodotto progettato per garantire un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e prestazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla staffa di trazione con fissaggio a vite anti-allentamento
  • Compatibilità con conduttori da 2,5 a 25 mm² e flessibili fino a 16 mm²
  • Unica unità di separazione per un’installazione ordinata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata portata di corrente da fulmini (100 kA) per maggiore sicurezza
  • Materiali zincati galvanicamente per durabilità e resistenza alla corrosione
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici e manutenzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Per conduttori a uno o più fili da 2,5-25 mm² • Per conduttori flessibili fino a 16 mm² (max. Ø 7 mm) • 1 unità di separazione • Portata di corrente da fulmini 100 kA (10/350) • Acciaio, zincato galvanicamente • Staffa di trazione con fissaggio a vite sicuro contro l'autoallentamento (ad es. richiesto nel settore industriale e a rischio d'esplosione)

adatto per

Altro

sezione max. del conduttore

25 mm²

larghezza del morsetto

12 mm

adatto per collegamento conduttore circolare

Produttore

1801 RK25 MORSETTO PER PIASTRA EQUI