Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARSSQ.180.G
Cod. Produttore
SSQ.180.G
Cod. EAN
8013202640860

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 32V
  • Colore luce: Giallo
  • Tipo: Miniluci
  • Quantità: 180 pezzi
  • Serie: ARSSQ
  • Conformità: Normative UE/IT
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Innovazione: Prodotti LED
180 MINILUCI -32V- GIALLEDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: 180 MINILUCI -32V- GIALLEDa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.