Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK5016873
Cod. Produttore
5016873
Cod. EAN
0095969877602

Informazioni di prodotto

FLUKE-17XX-TL, set puntali 1000V CAT III, impilabili/non impilabili, 18cm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 17XXTL SET PUNTALI 1000V CATIII,18C5016873 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Produttore

17XX-TL SET PUNTALI 1000V CATIII,18