Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
larghezza
15 mm
lunghezza
300 mm
Max. tensione d'ingresso
2,8 V
categoria circuito di misura
CAT IV
grado di protezione (IP)
IP41
Tensione d'uscita massima
tensione massima categoria circuito di misura
1000 V
Tipo di connettore ingresso
Altro
Tipo di connettore uscita
Tipo di adattatore
Elettrico
Utilizzabile con un analizzatore di potenza
Temperatura d'esercizio
-20 ... 90 °C
Serie
177A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te