Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Kit Strumenti di Misura /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3947719
Cod. Produttore
3947719
Cod. EAN
0095969586634

Informazioni di prodotto

Fluke 179/EDA2 Kit composto da: Fluke 179+TL224+TL910+AC280+80BK+TPAK+C35

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 179/EDA2 179+TL224+TL910+AC280+80BK3947719 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000069 - Multimetro

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

10 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

10 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

50 MEGOHM

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

400 °C

risoluzione minima della temperatura

0,1 °C

massimo campo di misura della capacità

9999 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,001 µF

massimo campo di misura della frequenza

99,99 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

misurazione della temperatura TC

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Ridimensionamento del grafico a barre lineare

Serie

179

Produttore

179/EDA2 179+TL224+TL910+AC280+80BK