› Utensili › Strumenti di misura portatili › Accessori di Misurazione Portatili

177X BATT W/HOUSING BATTERIA PER SE

Cod. Rexel FK5272862
Cod. Produttore 5272862
Cod. EAN 0195112018590

Informazioni principali

  • Tipo: Li-ion 4 Ah
  • Tensione: 3,65 V
  • Temperatura uso: -30°C a 85°C
  • Compatibilità: Vano batteria incluso
  • Serie: 177A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 4 Ah, 3,65 V. Funziona entro una gamma di temperatura da -30 °C a 85 °C (verificare la gamma di temperatura di esercizio dello strumento).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

3,65 V

larghezza

60 mm

Tipologia

Ioni di litio

applicazione

Ciclico

peso

0,147 kg

portata

14,5 WATTORA

tipo

Altro

lunghezza

90 mm

max. corrente di carica

4 A

connettore a innesto

Altro

altezza inclusi i poli

90 mm

Corrente di scarica max.

5 A

20h capacità

4 AMPEREHOUR

temperatura ambiente

-10 ... 50 °C

Temperatura di carica

-30 ... 85 °C

Temperatura di scarica

-40 ... 85 °C

Serie

177A

177X BATT W/HOUSING BATTERIA PER SE