› Utensili › Strumenti di misura portatili

1773/BASIC ANALLIZZATORE DI RETE

Cod. Rexel FK5272757
Cod. Produttore 5272757
Cod. EAN 0195112018507

Informazioni principali

  • Serie: 1773
  • Tensione max ingresso: 1000 V
  • Corrente max ingresso: 1500 A
  • Campionamento transitori: 1 MS/s
  • Armoniche fino a: 30 kHz
  • Classe PQ: IEC 61000-4-30 Classe A
  • Protezione: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
  • Dimensioni: 28x19x6,2 cm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli analizzatori di rete trifase serie 1770 di Fluke eliminano le difficoltà correlate alla registrazione, alla ricerca guasti e all'analisi della Power Quality. Progettata per offrire il modo più rapido e semplice per eseguire analisi di Power Quality, la serie 1770 offre misurazioni automatiche, un'interfaccia utente e una configurazione semplici, specifiche all'avanguardia e una piattaforma di reportistica semplificata. Lo strumento può essere alimentato anche direttamente dal circuito di misurazione, eliminando la necessità di trovare una presa di corrente o di utilizzare un lungo cavo di prolunga. Con la serie 1770 non perderai mai un evento critico di Power Quality: transitori veloci fino a 8 kV, armoniche fino a 30 kHz, cali e sbalzi, nonché misurazioni di tensione, corrente e potenza che consentono di caratterizzare l'impianto elettrico. Che si tratti di eseguire un rapido controllo dell'impianto o un'analisi dettagliata della Power Quality, la coerenza dei dati è fondamentale. La serie 1770 di Fluke offre un esclusivo sistema di acquisizione automatica delle misure che consente di raccogliere sempre i dati corretti, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per scegliere e adeguare parametri specifici in base alle esigenze. Per impostazione predefinita, vengono acquisiti più di 500 parametri di Power Quality e la configurazione guidata semplifica la scelta dei parametri corretti per l'impianto su cui si sta lavorando. I dati registrati sono immediatamente visualizzabili, scaricabili e condivisibili grazie al software Fluke Energy Analyze Plus, quindi non è necessario attendere la conclusione di una sessione prima di esaminare i risultati o analizzare i dati.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria ricaricabile

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Grafico

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

4

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 1000 V

Serie

1773

1773/BASIC ANALLIZZATORE DI RETE