› Utensili › Strumenti di misura portatili

1773 ANALIZZATORE DI RETE

Cod. Rexel FK5117269
Cod. Produttore 5117269
Cod. EAN 0095969917667

Informazioni principali

  • Serie: 1773
  • Tensione ingresso: 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
  • Campionamento: 80 KS/s a 50/60 Hz
  • Transitori tensione: ±8 kV, fino a 20 MS/s
  • Ingressi corrente: 4 ingressi, 3 fasi + neutro
  • Memoria: 8 GB espandibile con microSD
  • Dimensioni: 28x19x6,2 cm, peso 2,1 kg
  • Certificazioni: IEC 61000-4-30 Classe A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gli analizzatori di rete trifase serie 1770 di Fluke eliminano le difficoltà correlate alla registrazione, alla ricerca guasti e all'analisi della Power Quality. Progettata per offrire il modo più rapido e semplice per eseguire analisi di Power Quality, la serie 1770 offre misurazioni automatiche, un'interfaccia utente e una configurazione semplici, specifiche all'avanguardia e una piattaforma di reportistica semplificata. Lo strumento può essere alimentato anche direttamente dal circuito di misurazione, eliminando la necessità di trovare una presa di corrente o di utilizzare un lungo cavo di prolunga. Con la serie 1770 non perderai mai un evento critico di Power Quality: transitori veloci fino a 8 kV, armoniche fino a 30 kHz, cali e sbalzi, come pure misure di tensione, corrente e potenza che consentono di caratterizzare l'impianto elettrico. Che si tratti di eseguire un rapido controllo dell'impianto o un'analisi dettagliata della Power Quality, la coerenza dei dati è fondamentale. La serie 1770 di Fluke offre un esclusivo sistema di acquisizione automatica delle misure che consente di raccogliere sempre i dati corretti, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per scegliere e adeguare parametri specifici in base alle esigenze. Per impostazione predefinita, vengono acquisiti più di 500 parametri di Power Quality e la configurazione guidata semplifica la scelta dei parametri corretti per l'impianto su cui si sta lavorando. I dati registrati sono immediatamente visualizzabili, scaricabili e condivisibili grazie al software Fluke Energy Analyze Plus, pertanto non è necessario attendere la conclusione di una sessione prima di esaminare i risultati o analizzare i dati.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria ricaricabile

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Grafico

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

4

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 1000 V

Serie

1773

1773 ANALIZZATORE DI RETE