› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

177 MULTIMETRO TRMS, 1000V,10A AC/D

Cod. Rexel FK1592874
Cod. Produttore 1592874
Cod. EAN 0095969095891

Informazioni principali

  • Serie: 177
  • Tensione massima: 1000 V AC/DC
  • Corrente massima: 10 A AC/DC
  • Precisione AC TRMS: 0,09 % + 2
  • Resistenza max: 50 MΩ
  • Frequenza max: 100 kHz
  • Capacitanza max: 10.000 µF
  • Protezione: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il multimetro digitale Fluke 177 presenta caratteristiche che permettono di rilevare la maggior parte dei problemi elettrici, elettromeccanici e di riscaldamento e ventilazione. Sono semplici da utilizzare e presentano miglioramenti significativi rispetto alla serie Fluke 70 originale, ad esempio: vero valore efficace, più funzioni di misurazione, conformità agli standard di sicurezza più recenti e uno schermo più grande per una visualizzazione migliorata.

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Batteria

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

10 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

10 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

50 MEGOHM

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

massimo campo di misura della capacità

9999 MICROFARAD

risoluzione minima della capacità

0,001 µF

massimo campo di misura della frequenza

99,99 KILOHERTZ

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

Ridimensionamento del grafico a barre lineare

Serie

177

177 MULTIMETRO TRMS, 1000V,10A AC/D