Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Cod. Rexel
CP5207460
Cod. Produttore
5207460
Cod. EAN
4012195404958

Informazioni di prodotto

Morsetto di fissaggio 30mm Poliammide grigio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: • Con filettatura interna M8 o foro passante Ø 7 mm • Resistente agli agenti atmosferici e termostabile da -35°C a +90°C

dimensione della filettatura metrica

8

tipo di fissaggio conduttore

Con fascetta di serraggio

tipo di fissaggio supporto

Foro con filettatura M

dimensioni del conduttore

8-10 mm circolare

materiale del supporto

Plastica Altro

materiale del bloccaggio

Plastica

Materiale della base

Plastica

Produttore

177 30 M8 SUPPORTO PER TONDO