Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2637634
Cod. Produttore
2637634
Cod. EAN
0095969348249

Informazioni di prodotto

Fluke 1760TR INTL, analizzatore di rete trifase con 4 pinze 1000A AC, transitori 10MHz
Descrizione del produttore: 1760TR INTL ANALIZ RETE TRIIFASE,TR2637634 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001194 - Analizzatore di rete e potenza

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

memoria dei valori misurati

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

4

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 600 V

Produttore

1760TR INTL ANALIZ RETE TRIIFASE,TR