Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4920703
Cod. Produttore
4920703
Cod. EAN
0095969856898

Informazioni di prodotto

Fluke 1746/15/EUS Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=60cm, Wifi, Ethernet

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 1746/15/EUS ANALIZZ PQ TRIFASE 4 IF4920703 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001194 - Analizzatore di rete e potenza

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

memoria dei valori misurati

interfaccia

potenza reattiva

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

4

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 1000 V

Serie

1746

Produttore

1746/15/EUS ANALIZZ PQ TRIFASE 4 IF