› Utensili › Strumenti di misura portatili › Analizzatori Rete Elettrica

1738 ANALIZZAT POWERQUALITY TRIFASE

Cod. Rexel FK4563577
Cod. Produttore 4563577
Cod. EAN 0095969772532

Informazioni principali

  • Serie: 1738
  • Tensione max ingresso: 1000 V
  • Corrente max sonda: 1500 A
  • Classi sicurezza: 600 V CAT IV/1000 V CAT III
  • Schermo: LCD 4,3" TFT a colori
  • Memoria: 10 sessioni da 8 settimane
  • Connessioni: WiFi, Bluetooth, USB
  • Certificazioni: EN50160, IEC 61000-4-30

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fluke 1738 Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=30cm, WiFi, bluetooth, FC, EN50160 Misurazione e registrazione di tensione, corrente, potenza, armoniche e relativi valori di qualità dell'alimentazione Alimentazione dello strumento direttamente dal circuito misurato Compatibile con Fluke Connect®: per visualizzare i dati sullo strumento oppure tramite l'app per smartphone Fluke Connect e il software per PC

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

4

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 1000 V

Serie

1738

1738 ANALIZZAT POWERQUALITY TRIFASE