Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4891678
Cod. Produttore
4891678
Cod. EAN
0095969850759

Informazioni di prodotto

Fluke-1736/EUS-GOLD Registratori trifase di Power Quality Fluke 1736 -Gold Edition

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I nuovi Registratori trifase di Power Quality Fluke 1736, compatibili con l'app per smartphone Fluke Connect® e con il software per PC, forniscono i dati necessari per prendere le decisioni migliori riguardanti l'energia e la Power Quality. Strumenti ideali per effettuare studi sull'energia e sulla qualità dell'alimentazione, i 1736 rilevano e registrano oltre 500 parametri, in modo da avere una maggiore panoramica dei dati che servono per ottimizzare l'affidabilità e il risparmio dell'impianto. Gold Edition:  Fluke 1736/EUS  4x FREE 173X-flex1500 iFlexi 1500A 12 inch  MP1-Magnet Probe 1

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

4

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 1000 V

Serie

1736

Produttore

1736/EUS-GOLD CON MP1 SONDA MAGNETI