› Utensili › Strumenti di misura portatili › Analizzatori Rete Elettrica

1736/EUS ANALIZZATORE PQ TRIFASE 4

Cod. Rexel FK4534519
Cod. Produttore 4534519
Cod. EAN 0095969758499

Informazioni principali

  • Serie: 1736
  • Tensione max ingresso: 1000 V
  • Corrente max sonda: 1500 A
  • Classe sicurezza: 600 V CAT IV
  • Schermo: LCD colore 4,3"
  • Memoria: 10 sessioni x 8 settimane
  • Connettività: Wi-Fi, USB, Bluetooth
  • Compatibilità: Fluke Connect®

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fluke 1736 Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=30cm Misurazione e registrazione di tensione, corrente, potenza, armoniche e relativi valori di qualità dell'alimentazione. Alimentazione dello strumento direttamente dal circuito misurato Compatibile con Fluke Connect®: per visualizzare i dati sullo strumento oppure tramite l'app per smartphone Fluke Connect e il software per PC"

Caratteristiche tecniche

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

4

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 1000 V

Serie

1736

1736/EUS ANALIZZATORE PQ TRIFASE 4