Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di Potenza /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4563561
Cod. Produttore
4563561
Cod. EAN
0095969772525

Informazioni di prodotto

Fluke 1736/B Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, WiFi, bluetooth

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Più visibilità; minori incertezze e migliore qualità dell'alimentazione con decisioni migliori sul consumo di energia Il registratore di rete trifase Fluke 1736; realizzato con l'app per smartphone Fluke Connect® e compatibile con il software per desktop; fornisce in tempo reale i dati necessari per prendere le decisioni più corrette in termini di energia e qualità dell'alimentazione. È lo strumento di misura ideale per effettuare studi sull'energia e registrare la qualità dell'alimentazione. Il 1736 rileva e registra automaticamente oltre 500 parametri sulla qualità dell'alimentazione; in modo da avere una maggiore visibilità dei dati che servono per ottimizzare affidabilità e risparmi del sistema. Grazie a un'interfaccia utente ottimizzata; ai puntali di corrente flessibili e a una funzione intelligente di verifica delle misure; che permette di limitare gli errori nelle misure verificando e correggendo in modalità digitale gli errori comuni di connessione; si facilita al massimo la configurazione e la riduzione dell'incertezza nelle misure. È possibile accedere e condividere i dati in modalità remota con il proprio team tramite l'app Fluke Connect®; mantenendo le distanze di sicurezza e prendendo decisioni critiche in tempo reale; limitando la necessità di utilizzare dispositivi protettivi; visite e controlli sul sito. È anche possibile tabellare e rappresentare rapidamente in forma di grafici le misure rilevate; per facilitare l'identificazione di problemi e la creazione di rapporti dettagliati tramite il pacchetto software allegato Fluke Energy Analyze Plus. Il Fluke 1736 è il miglior registratore di rete per scopi generici. Se state cercando un registratore di rete con le stesse grandi capacità di studio energetico e capacità di registrazione avanzate della qualità dell'alimentazione; il Fluke 1738 è la scelta ideale.

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

4

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 1000 V

Serie

1736

Produttore

1736/B ANALIZZATORE PQ TRIFASE NO I