Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di Potenza /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4706582
Cod. Produttore
4706582
Cod. EAN
0095969801973

Informazioni di prodotto

Fluke 1734/B Registratore di energia, trifase, 1000V AC, WiFi, bluetooth, FC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 1734/B REGISTRAT ENERGIA TRIFASE N4706582 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001194 - Analizzatore di rete e potenza

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

3

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 1000 V

Serie

1734

Produttore

1734/B REGISTRAT ENERGIA TRIFASE N