Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4706548
Cod. Produttore
4706548
Cod. EAN
0095969801942

Informazioni di prodotto

Fluke 1732/EUR Registratore di energia, trifase, 1000V AC, 4 iFlex 1500A AC L=30cm, WiFi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Analizzatore di rete trifase Il Fluke 1732 semplifica ulteriormente la rilevazione degli sprechi di energia. È possibile scoprire dove e come l'energia viene consumata nell'impianto, partendo dal quadro generale fino ad arrivare ai singoli circuiti.

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

3

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 1000 V

Serie

1732

Produttore

1732/EUR REGISTRAT ENERGIA TRIFASE