Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di Potenza /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4706566
Cod. Produttore
4706566
Cod. EAN
0095969801966

Informazioni di prodotto

Fluke 1732/B Registratore di energia, trifase, 1000V AC, WiFi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Analizzatore di rete trifase Il Fluke 1732 semplifica ulteriormente la rilevazione degli sprechi di energia. È possibile scoprire dove e come l'energia viene consumata nell'impianto, partendo dal quadro generale fino ad arrivare ai singoli circuiti.

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

3

misurazione della corrente

Con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

intervallo di misura della tensione/AC diretta

0 ... 1000 V

Serie

1732

Produttore

1732/B REGISTRAT ENERGIA TRIFASE N