Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6212
Cod. Produttore
170M6212
Cod. EAN
5996516018347

Informazioni di prodotto

170M6212 FUSE 800A 690V 3TN/110 AR UC
Descrizione del produttore: Fusibile industriale con corrente nominale di 800A e tensione fino a 690V, progettato per applicazioni in corrente alternata. Realizzato secondo la normativa IEC 60269, garantisce protezione affidabile e sicura per impianti elettrici ad alta potenza. L’indicatore integrato consente un rapido controllo dello stato del fusibile, facilitando la manutenzione. Ideale per l’uso in sistemi di distribuzione elettrica e apparecchiature industriali che richiedono elevata capacità di interruzione e prestazioni costanti.

tipo di corrente

AC

corrente nominale

800 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

170M6212 FUSE 800A 690V 3TN/110 AR