Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M6205
Cod. Produttore
170M6205
Cod. EAN
5996516018286

Informazioni di prodotto

170M6205 FUSE 630A 1250V 3SHT AR CU

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 1250 V, size 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a lama speciali, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, Tipo speciale, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

corrente di dimensionamento

630 A

tensione di dimensionamento

1250 V

Serie

Bussmann_Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 630A 1250V protezione semiconduttori IEC corpo quadrato contatti lama