Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M5812D
Cod. Produttore
170M5812D
Cod. EAN
5027590252553

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Standard: DIN 43620, IEC 60269-4
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Protezione: semiconduttori
  • Corpo: quadrato con contatti a coltello
  • Serie: Bussmann Series
Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 630 A, AC 690 V, DIN 2, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

630 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

42 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Produttore

170M5812D FUSE 630A 690V AR DIN 2 H