› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

170M5809D FUSE 450A 690V AR DIN 2 H

Cod. Rexel EAT170M5809D
Cod. Produttore 170M5809D
Cod. EAN 5027590252522

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 450A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: aR
  • Normativa: IEC 60269
  • Applicazione: Protezione parziale
  • Indicatore: Combinato
  • Serie: Bussmann Series
  • Montaggio: DIN 2 H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M5809D è progettato per offrire una protezione affidabile con una corrente nominale di 450A e una tensione di 690V. Questo fusibile a corrente alternata è classificato come aR, ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua costruzione conforme alla normativa IEC 60269 e l'indicatore combinato garantiscono un funzionamento efficiente e sicuro. Scegli il fusibile EAT170M5809D per prestazioni elevate e sicurezza nel tuo sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

450 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

32 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

170M5809D FUSE 450A 690V AR DIN 2 H