Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M5807
Cod. Produttore
170M5807
Cod. EAN
5996516016787

Informazioni di prodotto

170M5807 FUSE 350A 690V DIN 2* AR

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 350 A, AC 690 V, compact DIN 2, 55 x 71 x 150 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

corrente di dimensionamento

350 A

tensione di dimensionamento

690 V

esecuzione indicatore

indicatore frontale

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 350A 690V protezione semiconduttori DIN 2 compact