Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M5468
Cod. Produttore
170M5468
Cod. EAN
5996516016077

Informazioni di prodotto

170M5468 FUSE 1250A 600V 2BKN/65 AR UC

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1250 A, AC 600 V, size 2, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

corrente di dimensionamento

1250 A

tensione di dimensionamento

600 V

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 1250A 600V protezione semiconduttori IEC UL