Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M5460
Cod. Produttore
170M5460
Cod. EAN
5996516015995

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 500 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Dimensione: size 2
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Protezione: semiconduttori
  • Normativa: IEC 60269-4, UL
  • Serie: Bussmann Series
Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 500 A, AC 690 V, size 2, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

500 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

75 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

50,3 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

Produttore

170M5460 FUSE 500A 690V 2BKN/50 AR