› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

170M5213 FUSE 700A 690V 2TN/110 AR

Cod. Rexel EAT170M5213
Cod. Produttore 170M5213
Cod. EAN 5996516015063

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 700 A
  • Tensione nominale: AC 690 V
  • Tipo fusibile: corsa rapida
  • Dimensioni: 61 x 75 x 138 mm
  • Normative: IEC 60269-4, DIN 43653
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Protezione: semiconduttori aR
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 700 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

700 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

170M5213 FUSE 700A 690V 2TN/110 AR