› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

170M5196 FUSE 630A 1250V 2TN/110 AR

Cod. Rexel EAT170M5196
Cod. Produttore 170M5196
Cod. EAN 5996516014974

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A
  • Tensione nominale: 1250V
  • Classe di funzionamento: aR
  • Tipo di corrente: Alternata
  • Normativa: IEC 60269
  • Indicatore di esecuzione: Versatile
  • Serie: Bussmann Series
  • Quantità consigliata: 3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M5196 è progettato per garantire una protezione affidabile in applicazioni elettriche ad alta potenza. Con una capacità di 630A e una tensione nominale di 1250V, questo fusibile è ideale per circuiti in corrente alternata. La sua classe di funzionamento aR offre una protezione parziale per convertitori di corrente, rendendolo una scelta sicura ed efficace. Realizzato secondo le norme IEC 60269, il fusibile presenta un indicatore di esecuzione versatile, adatto a diverse esigenze industriali.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

630 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

110 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

170M5196 FUSE 630A 1250V 2TN/110 AR