› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

170M5146 FUSE 630A 1250V 2/110 AR C

Cod. Rexel EAT170M5146
Cod. Produttore 170M5146
Cod. EAN 5996516014721

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A
  • Tensione nominale: 1250V
  • Classe fusibile: aR
  • Norma: IEC 60269 tipo 2
  • Indicatore frontale: presente
  • Protezione: convertitori di corrente
  • Applicazione: corrente alternata
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M5146 è progettato per garantire una protezione efficace con una corrente nominale di 630A e una tensione di 1250V. Questo fusibile di classe aR è ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente, rendendolo perfetto per applicazioni in corrente alternata. La sua costruzione secondo la norma IEC 60269 di tipo 2 e l'indicatore frontale assicurano una facile identificazione dello stato del fusibile. Con un design senza codice cromatico, si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

630 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

100 kA

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

110 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

2

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

170M5146 FUSE 630A 1250V 2/110 AR C