Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M5109
Cod. Produttore
170M5109
Cod. EAN
5996516014554

Informazioni di prodotto

170M5109 FUSE 450A 690V 2KN/80 AR UC

Documentazione tecnica

Il fusibile EAT170M5109 è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una capacità di 450A e una tensione di 690V, questo fusibile di classe aR è progettato per offrire una protezione parziale ai convertitori di corrente. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 garantisce affidabilità e sicurezza. Senza codice cromatico, si integra perfettamente in diverse applicazioni elettriche. Scegli EAT170M5109 per una soluzione di protezione efficace e duratura.

corrente di dimensionamento

450 A

tensione di dimensionamento

690 V

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile 450A 690V classe aR protezione parziale convertitori corrente standard IEC 60269