Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4413
Cod. Produttore
170M4413
Cod. EAN
5996516013175

Informazioni di prodotto

170M4413 FUSE 450A 690V 1BN/50 AR UC

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 450 A, AC 690 V, size 1, aR, IEC, UL, sistema indicatore singolo (superiore), corpo quadrato con contatti terminali a filo, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

corrente di dimensionamento

450 A

tensione di dimensionamento

690 V

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

esecuzione indicatore

indicatore frontale

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 450A 690V protezione semiconduttori IEC UL