Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4393
Cod. Produttore
170M4393
Cod. EAN
5996516013076

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400 A
  • Tensione nominale: 1250 V AC
  • Tipo: Cartuccia fusibile
  • Classe di intervento: Corsa rapida
  • Dimensioni: 53x69x74 mm
  • Potere di apertura: 100 kA
  • Standard: IEC 60269-4, UL
  • Serie: Bussmann Series
Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 400 A, AC 1250 V, size 1, 53 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

tipo di corrente

AC

corrente nominale

400 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

1250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

75 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

74,6 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series

Produttore

170M4393 FUSE 400A 1250V 1BKN/75 AR