› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

170M4216 FUSE 630A 690V 1TN/110 AR

Cod. Rexel EAT170M4216
Cod. Produttore 170M4216
Cod. EAN 5996516012635

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: aR
  • Protezione: convertitori corrente
  • Indicatore stato: frontale
  • Standard: IEC 60269
  • Quantità consigliata: 3
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M4216 è progettato per garantire la massima sicurezza e protezione in applicazioni elettriche. Con una capacità di 630A e una tensione di 690V, offre prestazioni affidabili in corrente alternata. Questo fusibile è classificato come aR, ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente. Il design con indicatore frontale consente un facile monitoraggio dello stato. Realizzato secondo gli standard IEC 60269, rappresenta una scelta eccellente per le esigenze elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

630 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

108 mm

Fori di fissaggio

M10

Serie

Bussmann Series

170M4216 FUSE 630A 690V 1TN/110 AR