Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M4211
Cod. Produttore
170M4211
Cod. EAN
5996516012598

Informazioni di prodotto

170M4211 FUSE 350A 690V 1TN/110 AR UC

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 350 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

corrente di dimensionamento

350 A

tensione di dimensionamento

690 V

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

esecuzione indicatore

indicatore frontale

Serie

Bussmann_Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 350A 690V protezione semiconduttori DIN IEC