› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

170M3819D FUSE 400A 690V AR DIN 1 H

Cod. Rexel EAT170M3819D
Cod. Produttore 170M3819D
Cod. EAN 5027590252454

Informazioni principali

  • Corrente: 400A
  • Tensione: 690V
  • Tipo fusibile: aR
  • Standard: IEC 60269
  • Indicatore stato: combinato
  • Applicazione: protezione parziale
  • Serie: Bussmann Series
  • Montaggio: DIN 1 H

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M3819D è progettato per fornire una protezione affidabile in applicazioni con corrente alternata. Con una capacità di 400A e una tensione di 690V, questo fusibile aR è ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 offre sicurezza e prestazioni elevate. Dotato di un indicatore combinato, il fusibile garantisce un monitoraggio facile e immediato dello stato. Un componente essenziale per garantire l'efficienza e la sicurezza nei sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

400 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

60 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

170M3819D FUSE 400A 690V AR DIN 1 H