Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M3814D
Cod. Produttore
170M3814D
Cod. EAN
5027590252409

Informazioni di prodotto

170M3814D FUSE 160A 690V AR DIN 1 HSDNH

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

corrente di dimensionamento

160 A

tensione di dimensionamento

690 V

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

esecuzione indicatore

indicatore combinato

Serie

Bussmann_Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 160A 690V protezione semiconduttori DIN 1 aR