› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

170M3813D FUSE 125A 690V AR DIN 1 H

Cod. Rexel EAT170M3813D
Cod. Produttore 170M3813D
Cod. EAN 5027590252393

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione nominale: 690V AC
  • Classe di funzionamento: aR
  • Norma di riferimento: IEC 60269
  • Indicatore combinato: Presente
  • Protezione: Convertitori di corrente
  • Montaggio: DIN 1H
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M3813D è progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una capacità di 125A e una tensione di 690V, è ideale per circuiti AC e offre una classe di funzionamento aR, perfetta per la protezione parziale dei convertitori di corrente. La sua costruzione conforme alla norma IEC 60269 e l'indicatore combinato assicurano una gestione efficiente dell'energia. Questo fusibile è un componente essenziale per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

125 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

11 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

170M3813D FUSE 125A 690V AR DIN 1 H