Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M3811D
Cod. Produttore
170M3811D
Cod. EAN
5027590252379

Informazioni di prodotto

170M3811D FUSE 80A 690V AR DIN 1 HSDNH

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 80 A, AC 690 V, DIN 1, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

corrente di dimensionamento

80 A

tensione di dimensionamento

690 V

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

esecuzione indicatore

indicatore combinato

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile cartuccia corsa rapida 80A 690V aR protezione semiconduttori DIN 1