Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170M3463
Cod. Produttore
170M3463
Cod. EAN
5996516010785

Informazioni di prodotto

170M3463 FUSE 125A 690V 1*BKN/50 AR UC

Documentazione tecnica

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 125 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA

corrente di dimensionamento

125 A

tensione di dimensionamento

690 V

classe di funzionamento

aR (protezione parziale convertitori di corrente)

Serie

Bussmann_Series

Produttore

fusibile cartuccia corsa rapida 125A 690V protezione semiconduttori compatto IEC UL